Motion
ZT6211578 1 15/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

REXNORD INC
ZT6211578 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de réglage de tension - fixation latérale, rouleau sphérique 1.9375 po d’alésage, fonte, vis de pression, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02871035
N° MFRZT6211578 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZT6211578 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de réglage de tension - fixation latérale, rouleau sphérique 1.9375 po d’alésage, fonte, vis de pression, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02871035
N° MFRZT6211578 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Poids
    10.1 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT6211578
  • Numéro CUP du fabricant
    793699560503
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    ZT2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    793699560503

Aperçu

Description du fabricant
ZT6211578 HD T-U NOIR AVEC ND BRG