Motion
SS1844 SS-1IN

REXNORD INC
SS1844 SS-1IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 1.0000 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI02871044
N° MFRSS1844 SS-1IN
Prix152.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SS1844 SS-1IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 1.0000 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI02871044
N° MFRSS1844 SS-1IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix152.63 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    1.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.09 po
  • Guide de dégagement droit
    0.88 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.16 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    0.9 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    SS
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Matériel de vol
    SS
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +800 °F
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699272604

Aperçu

Description du fabricant
81419221 1844SS K1
  • SS1844 1 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates