Motion
ZTB100ZM

MRC (SKF)
ZTB100ZM

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 2,5 cm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02871095
N° MFRZTB100ZM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
ZTB100ZM

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 2,5 cm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02871095
N° MFRZTB100ZM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    ZMaRC
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Série
    Marathon®
  • CUP_NON
    097741095525

Aperçu

Description du fabricant
ZTB-100ZM BLOC DE PIL