Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur132.20 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre5.2031 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre45 mm
- Global Hauteur2.0472 po
- Longueur totale Diamètre6.3125 po
- Diamètre du pilote4.1390 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590110100
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC209-45 mm
- Type de jointJoints R
- SérieUCFC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106021773
Aperçu
Description du fabricant
UCFC209-A