Motion
23192CAME8P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23192CAME8P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 240 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02872023
N° MFR23192CAME8P55W507
Prix111,664.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23192CAME8P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 240 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02872023
N° MFR23192CAME8P55W507
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
Prix111,664.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    760 mm
  • Global Largeur  
    240 mm
  • Poids
    470 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231
  • Capacité de charge dynamique
    5700000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176635243
  • Rpm max.
    400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    300 tr/min
  • Vitesse maximale
    400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    1.09E7 N
  • CUP_NON
    029176635243

Aperçu

Description du fabricant
23192CAME8P55W507 BRG