Motion
5727450420

AVENTICS
5727450420

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02872035
N° MFR5727450420
Prix121.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5727450420

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02872035
N° MFR5727450420
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
Prix121.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Polyarylamide, polyoxyméthylène
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    33.55 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    21.75 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5727450420 5/2 SOLÉNOÏDE TYPE 740 24V-DC