Motion
ETP-3
Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 3.0000 po, D.E. 98 mm
N° D’ARTICLE MI02872393
N° MFRETP-3
Prix1,484.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 3.0000 po, D.E. 98 mm
N° D’ARTICLE MI02872393
N° MFRETP-3
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
Prix1,484.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    98 mm
  • Longueur totale
    109 mm
  • Taille de la vis
    M8
  • Poids
    5.73 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    23.6 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    31270 lbf

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE ETP-3