Motion
FYTB 50 FM

SKF
FYTB 50 FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 50 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI02872420
N° MFRFYTB 50 FM
Prix485.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYTB 50 FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 50 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI02872420
N° MFRFYTB 50 FM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix485.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    157 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    60.7 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    116 mm
  • Poids
    4.76 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577031839
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    23.2 kN
  • Roulement de rechange
    ENCORE 210
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    FYTB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577031839

Aperçu

Description du fabricant
FYTB50FM PALIER