Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Hauteur totale184 mm
- Longueur totale1027 mm
- Largeur totale262 mm
- Taille du port1/2 BSPT
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M30x1.5
- Taille de la tige36 mm
- Accident vasculaire cérébral800 mm
Détails
- Détails supplémentairesCylindre pneumatique de série CS1 , version à double action à tige unique du cylindre à alésage le plus grand de SMC. Cette version n’est PAS prélubrifiée, donc un lubrificateur dans votre système est requis. Cette série est disponible dans des diamètres d'alésage allant jusqu'à 300mm et des longueurs de course allant jusqu'à 2400mm. De plus, le CS1 peut être commandé avec un commutateur automatique. D’autres options comprennent des diamètres de forage jusqu’à 300mm, diverses configurations de montage, un coussin pour l’amortissement du bruit.
- Changement automatiqueA44 – Reed, Volt CC supérieur à 5 V, moins de 24 V, Volt CA, moins de 200 V, DEL, DIN
- Montage sur manille amovible Mp2CS1-D14
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)CS1-C14
- Montage à bride - MF1/MF2CS1-F14
- Fixations au pied - MS1CS1-L14
- Connecteur précâblé pour fil de connexion(0.5m)
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale141 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageMT4, Tourillon (Centre)
- Nombre de commutateurs2
- Plage de pression de fonctionnement7 à 141 psi
- Plage de température de fonctionnement32 à 140 °F
- Options inclusesPiston magnétique, avec interrupteur automatique
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve228 psi
- Manille de tigeY-14
- Œillet de tigeI-14
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-12
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointCS1N140A-PS
- SérieCS1
Aperçu
Description du fabricant
CDS1TN140-800-A44 CYLINDRE
- Double action, monotige, type sans lubrifiant
- Tailles d’alésage : 125mm à 300mm
- Courses jusqu’à 2400mm disponibles
- Sept styles de montage disponibles
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité