Motion
FYRP 4-27

SKF
FYRP 4-27

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 4 po , collet concentrique, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02872623
N° MFRFYRP 4-27
Prix1,644.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYRP 4-27

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 4 po , collet concentrique, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02872623
N° MFRFYRP 4-27

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,644.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.3750 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Profondeur globale
    3.6250 po
  • Global Hauteur  
    4.7813 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.8750 po
  • Diamètre du pilote
    8.1250 po
  • Poids
    38.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Sans
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570381924
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69900 lbf
  • Type de joint
    Joint Tri-Gard
  • Série
    FYRP
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316570381924

Aperçu

Description du fabricant
FYRP 4-27 BRG
  • SKF les roulements à rouleaux sont assemblés, graissés et prêts à être montés, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque de contamination ou d'endommagement du roulement pendant l'installation
  • Les roulements peuvent être utilisés avec des arbres de qualité commerciale et sont facilement situés sur l'arbre en serrant les vis de pression (ruban) dans le collier de montage ou le collier de verrouillage
  • La base du boîtier est renforcée par des nervures et la zone autour des trous des boulons de fixation est renforcée pour minimiser le risque de fissuration causée par un serrage excessif des boulons de fixation
  • Avec les roulements à rouleaux SKF de pouces, les coûts logistiques sont réduits puisqu’il n’y a qu’une seule pièce à commander, entreposer et monter