Motion
ASM-4T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02872728
N° MFRASM-4T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02872728
N° MFRASM-4T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.8060 po
  • Largeur de la tête
    0.3370 po
  • Angle de désalignement
    15 o
  • Hauteur totale
    1.9650 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.072 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    4860 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    GAM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • CUP_NON
    190029017568

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE ASM-4T MIL SPEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer