Motion
SY7120-5G-02T-S

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5G-02T-S

VALVE, SOL DE SGL, CORPS PT, *LQA
N° D’ARTICLE MI02872867
N° MFRSY7120-5G-02T-S
Prix61.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5G-02T-S

VALVE, SOL DE SGL, CORPS PT, *LQA
N° D’ARTICLE MI02872867
N° MFRSY7120-5G-02T-S
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
Prix61.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY7120-5G-02T-S VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté