Motion
211-398
Chief™ TC3 Hydraulic Tie Rod Cylinder—Agricultural—3,000 psi—Retracted Length: 20-1/4 in
N° D’ARTICLE MI02872989
N° MFR211-398
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chief™ TC3 Hydraulic Tie Rod Cylinder—Agricultural—3,000 psi—Retracted Length: 20-1/4 in
N° D’ARTICLE MI02872989
N° MFR211-398
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    4.0000 po
  • Longueur étendue
    30.2500 po
  • Longueur rétractée
    20.2500 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Clévis

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE 211-398 4 X 10 3000 PSI
  • Disponible en tailles d'alésage de 2 po à 5 po et en tailles de course de 4 po à 60 po
  • Utilisation prévue : applications à double action
  • Piston : fonte ductile
  • Glande : fonte ductile, passages d’huile forés
  • Tube : acier affûté avec précision
  • Tige : plaquée chrome dur
  • Supports d’extrémité : manille femelle en fonte ductile haute résistance avec goupilles et agrafes en R incluses
  • La manille de l’extrémité de la base s’étend sur 2 po pour une meilleure capacité d’élan
  • Joint de tube : joint torique Buna avec support en hytrel polytemp
  • Joint de tige : conception à double lèvre pour tige sèche
  • Essuie-glace à tige : le style D prévient la contamination
  • Joint d'étanchéité de piston : Hallite 755 pour une résistance à l'usure prolongée (anneau d'usure sur un alésage de 5 po)
  • Tous les joints fabriqués selon les spécifications américaines
  • Ports : joint torique SAE
  • Couleur : Noir (couleurs personnalisées disponibles)
  • Garantie limitée de 3 ans
  • Emballé individuellement en poly
  • Fabricant : Bailey Sales Corporation