Motion
846975
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série F-450, les embrayages de la série FW, les embrayages à très faible coefficient, le code de couleur de bord de face bleu, la durée de vie de face de 633 hp/h
N° D’ARTICLE MI02873420
N° MFR846975
Prix331.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série F-450, les embrayages de la série FW, les embrayages à très faible coefficient, le code de couleur de bord de face bleu, la durée de vie de face de 633 hp/h
N° D’ARTICLE MI02873420
N° MFR846975
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
Votre prix331.16 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les parements à très faible coefficient offrent un couple de sortie beaucoup moins élevé et une durée de vie beaucoup plus longue. Recommandé pour les applications de glissement continu. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus de détails sur ces services.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    633 hp/h
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Bleu
  • Zone efficace face à l'embrayage
    11.93 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient ultra-faible
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série F-450, embrayages de série FW
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    F-450/FW
  • CUP_NON
    662284262248

Aperçu

Description du fabricant
846975 VISAGE ULTRA LOCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good