Motion
DS60A20
Pignon simple double - 60 / 3/4 po, moyeu A, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02874520
N° MFRDS60A20
Prix233.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon simple double - 60 / 3/4 po, moyeu A, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02874520
N° MFRDS60A20
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
Prix233.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    5.1900 po
  • Diamètre du pas
    4.794 po
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Poids
    7.00 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1-31/64 (de centre à centre) dans

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    20
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039369963

Aperçu

Description du fabricant
DS60A20 SB 3/4 HT