Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne6.2813 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie132 / 6.050 po
- Largeur intérieure2.7500 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.0000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.5000 po
- Diamètre de la broche1.0000 po
- Longueur de la goupille5.9688 po
- Diamètre du rouleau1.7500 po
- Résistance à la traction115000 po
- Poids par pied14.2 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas132 / 6.050 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Matériau de la plaque de liaisonCarbone moyen, traité thermiquement
- Numéro de catalogue du fabricant470129
- MatérielCarbone moyen, traité thermiquement
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 700 °F
- Matériau de la brocheAcier allié, durci par induction
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Matériau du rouleauCarbone moyen, traité thermiquement
- SérieChaîne d’aciérie soudée
- Normes respectéesASME E29.16M
- Capacité de charge utile15300 po-lb
Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en aprroximate 10ft brins
- Épingles rondes complètes
- Goupilles renforcées à induction
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la brochure
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la brochure
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la brochure