Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale18.250 po
- Longueur totale14.000 po
- Largeur totale9.500 po
- Poids65.00 lb
Détails
- Intensité25.0 A
- Interrupteur de commandeMoteur à distance
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)Power Team (SPX)
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.12000 tr/min
- Puissance nominale1-1/8 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE55
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po290/89 dB(a)
- Débit typique à 0 lb/po2704 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po256 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po274 po3/min
- Débit typique à 700 lb/po2440 po3/min
- Débit typique à Psi max.56 po3/min
- CUP_NON662536001977
- Capacité d’huile utilisable525.0 po3
- Détails de la fonction de la vanne« Avancer », « retenir » et « retourner ». Lorsqu’elle est mise en position « retour », l’huile de retour de la pompe et du cylindre est retournée par leurs propres conduites de retour séparées, ce qui permet une rétraction plus rapide du piston. La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
- Numéro de pièce de la vanne9520
- Type de vanneVanne manuelle 3-Way, 3-Position (centre en tandem) avec PosiCheck®
- Type/fonction de vanneRetour 3-Way, 3-Position / maintien avancé
- Tension110/115 V
Aperçu
- Pompe à usages multiples robustes pour construction lourde et béton soumis à des contraintes jusqu’à 200 tonnes
- Moteur universel de 1-1/8 hp, 12,000 tr/min, 110/115 volts, 50/60 Hz; consomme 25 ampères à pleine charge, commence à une tension réduite. Homologué CSA pour une utilisation intermittente
- Télécommande de moteur de 10 pieds (sauf PE552S qui possède un moteur et une commande de soupape à distance de 25 pieds)
- Véritable soupape de décharge pour une plus grande efficacité de la pompe, permettant des débits plus élevés au maximum
- Réservoirs disponibles dans des tailles allant jusqu’à 10 gallons
- Léger et portable. Meilleur rapport poids/performance de toutes les pompes Power Team
- Le système « Assembler sur commande » de Power Team vous permet de choisir parmi une vaste gamme de composants préfabriqués et prêts à l’emploi pour construire une pompe personnalisée répondant à des exigences spécifiques. En sélectionnant des composants standard, vous obtenez une pompe « personnalisée » sans prix « personnalisés ». Toutes les pompes sont entièrement assemblées, moins d’huile et prêtes pour le travail