Motion
H9220

ENERPAC
H9220

H9220
N° D’ARTICLE MI02878726
N° MFRH9220
Prix548.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
H9220

H9220
N° D’ARTICLE MI02878726
N° MFRH9220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix548.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE H9220 20 PI EN CAOUTCHOUC ROBUSTE
  • Le réducteur de tension en caoutchouc serti améliore la durée de vie et la durabilité sur tous les modèles de tuyaux thermo-plastiques série 700
  • Pour les applications exigeantes, avec un facteur de 4:1 conception
  • Pression de service maximale de 10,000 psi
  • Deux couches de tresses métalliques en acier
  • Gaine en polyuréthane pour une résistance maximale à l’abrasion
  • Présente une faible expansion volumétrique sous pression pour améliorer l’efficacité globale du système Flexible en caoutchouc robuste série 900
  • L’offre la plus complète : modèles 35 d’une longueur maximale de 50 pi
  • Enduit de caoutchouc avec deux couches de tresses métalliques en acier
  • Conçu pour être conforme aux spécifications des tuyaux IJ-100 de l’Institut de manutention des matériaux
  • Flexible, avec peu de « mémoire », est le meilleur choix pour les longs tuyaux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté