Motion
BLX5-16MZ2W

AMI BEARINGS INC
BLX5-16MZ2W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02879469
N° MFRBLX5-16MZ2W
Prix74.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BLX5-16MZ2W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02879469
N° MFRBLX5-16MZ2W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons à largeur étroite
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    B5-16MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BLX200MZ2W
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250314539

Aperçu

Description du fabricant
BLX5-16MZ2W 1 2-BOLT FLG
  • SÉRIE SELECT PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
  • Insert de roulement en acier résistant à la corrosion au zinc AISI 52100 , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Cueillettes de collations Agriculture
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 15mm à 50mm