Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne4.9063 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie106 / 6.0500 po
- Largeur intérieure1.5000 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.0000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.5000 po
- Diamètre de la broche1.0000 po
- Longueur de la goupille4.5938 po
- Diamètre du rouleau1.7500 po
- Résistance à la traction115000 lb
- Poids par pied11.8 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas106 / 6.050 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- MatérielCarbone moyen, traité thermiquement
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 700 °F
- Matériau de la brocheAcier allié, durci par induction
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Matériau du rouleauCarbone moyen, traité thermiquement
- SérieWHX106
- Normes respectéesASME B29.16M
- Capacité de charge utile10500 lb
Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en torons d’environ 10 pi
- Fabriqué aux États-Unis
- Goupilles renforcées à induction
- Très robuste
- Fait sur commande
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la brochure
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la brochure
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la brochure