Motion
8MJ-8MJ-8MB

GATES RUBBER CO
8MJ-8MJ-8MB

Raccord adaptateur - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle Bossage du joint torique
N° D’ARTICLE MI02884221
N° MFR8MJ-8MJ-8MB
Prix28.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MJ-8MJ-8MB

Raccord adaptateur - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle Bossage du joint torique
N° D’ARTICLE MI02884221
N° MFR8MJ-8MJ-8MB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Extrémité 3 Taille
    1/2 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 3
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 3 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053439335
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053439335

Aperçu

Description du fabricant
8MJ-8MJ-8MB