Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Largeur de la base4.3310 po, 110.0 mm
- Longueur du boulon du centre au centre12.3750 po
- Taille du boulon7/8
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Global Hauteur8.9760 po
- Global Longueur380 mm
- Largeur totale4.3310 po
- Poids54.2 lb
Détails
- Numéro de pièce du manchon adaptateurHA2320M1
- Numéro de palierMX-W22220EALLKW33C3
- Type d’alésageRonde
- Pays d’origineJP
- Type de serviceService intensif
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8483.20.8080
- Construction du logementSolide
- ID du boîtierSPA220N1
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359196610
- Rpm max.1500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale69500 lbf
- Roulement de rechangeMX-W22220EALLKW33C3
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointContact avec Flinger
- SérieESPACE
- Type de roulementRoulement à rouleaux sphérique
- CUP_NON4547359196610
Aperçu
- Boîtier en fonte ductile monopièce robuste pour résister aux chocs et aux chocs élevés causés par les chutes de débris
- Anneau élastique repositionnable permettant une unité fixe ou flottante polyvalente
- Joint d’étanchéité de roulement à contact à une lèvre à ressort pour une étanchéité supérieure
- Roulements avec rouleaux super finis pour moins de bruit et conceptions de canalisations qui s’adaptent à un désalignement plus élevé
- La garniture de roulement unitisée permet un remplacement facile
- Écrou freiné/manchon d'adaptation revêtu de phosphate pour un montage sûr et une protection contre la corrosion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la documentation
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Voir la documentation
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.