Motion
MR 22 SS PD

MCGILL
MR 22 SS PD

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.3750 po, diamètre extérieur de 1.8750 po, largeur de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI02885304
N° MFRMR 22 SS PD
Prix163.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MR 22 SS PD

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.3750 po, diamètre extérieur de 1.8750 po, largeur de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI02885304
N° MFRMR 22 SS PD
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
Prix163.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    MX
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles 5452230973 présente un diamètre d’alésage de 1.3750 po, un diamètre extérieur de 1.8750 po, une largeur totale de 1.2500 po et pèse 0.36 lb, ce qui le rend adapté aux machines à usage modéré.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 22 SS PD
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    MR

Aperçu

Description du fabricant
MR 22 SS BRG PD