Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale46.8 mm
- Longueur totale42 mm
- Largeur totale32 mm
- Port 1 taille/type1/8 NPTF
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 ISO (pilote)
Détails
- Direction du débit2-Way
- État normalNormalement fermé
- Nombre de pilotesUn seul pilote
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieSous-plaque de base incluse
Aperçu
- Vanne pneumatique à 3 ports
- Plage de fonctionnement de 0.15 à 0.7MPa
- Types d’actionnement normalement fermés ou normalement ouverts
- Styles à orifice de carrosserie ou montés sur la base