Motion
200HTOL
200HTOL
N° D’ARTICLE MI02886669
N° MFR200HTOL
Prix521.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
200HTOL
N° D’ARTICLE MI02886669
N° MFR200HTOL
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
Prix521.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
200HT LIEN OFFSET