Spécifications
Dimensions
- Longueur totale116.5 mm
- Port 1 taille/type1/4 BSPP
Détails
- Précision≤±1 %
- Connexion électriqueConnecteur circulaire
- Comp. liquideAir
- Hystérèse2 à 396 bars
- Plage de pression de fonctionnement0 à +400 bars
- Plage de température de fonctionnement-25 à +80 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré (inférieur)
- Pression d’épreuve+2000 bars
- Normes respectéesCE, DIN 3852, EN 61000-6-1/2/3/4, ISO/TS 16949
- Action de commutationPNP (sortie 2 )
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure