Motion
SH20Q07LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
SH20Q07LR56 TIGEAR-2 REDUCER

SH20Q07LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02886900
N° MFRSH20Q07LR56 TIGEAR-2 REDUCER
Prix1,556.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SH20Q07LR56 TIGEAR-2 REDUCER

SH20Q07LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02886900
N° MFRSH20Q07LR56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix1,556.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.86 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    SH20Q07LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.54 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    3.500 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.15 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 678 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475951222

Aperçu

Description du fabricant
SH20Q07LR56 RÉDUCTEUR DE TIGEAR