Spécifications
Dimensions
- Poids0.66 lb
Détails
- Pression d’air117 psi
- ConnexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- DébitMono
- Température de l’huile chaude250 °F
- Fluide hydrauliqueEau
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifAir/Eau
- RotationMain droite
- SérieSérie 300
- Vitesse3500 tr/min
- Température de l’eau250 °F
Aperçu
- Toutes les pièces en acier sont en acier nickelé pour une résistance à la corrosion.
- Idéal pour les applications d’air et d’eau à haute vitesse avec contraintes d’espace.
- Les petites dimensions d’enveloppe rendent la série 300 adaptée à une utilisation dans des applications avec des contraintes d’espace.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation