Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordCJ24
- Épaisseur de l’élément14 mm
- Désalignement angulaire maximal1.3 °
- Désalignement parallèle maximal0.027 po
- Diamètre extérieur55 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleCJ24
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentCentre ouvert en araignée
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514461462
- Numéro CUP du fabricant685144614629
- Rpm max.10600 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieCJ
- Capacité de couple301 po
- CUP_NON685144614629