Motion
PWKRE90-2RS

INA (SCHAEFFLER)
PWKRE90-2RS

Came suiveur de 90 mm de diamètre, 35 mm de largeur, goujon de 30 mm de diamètre, goujon de 2-7/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI02888383
N° MFRPWKRE90-2RS
Prix1,144.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
PWKRE90-2RS

Came suiveur de 90 mm de diamètre, 35 mm de largeur, goujon de 30 mm de diamètre, goujon de 2-7/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI02888383
N° MFRPWKRE90-2RS
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
Prix1,144.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    1/16 po
  • Diamètre extérieur
    3-1/2 po
  • Largeur totale
    3-7/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Goujon Longueur  
    2-7/16 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    M30 x 1,5
  • Couple
    331.858 pi-lb
  • Poids
    5.33 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20500 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802588477

Aperçu

Description du fabricant
PWKRE90-2RS-XL