Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8.69 po
- Largeur totale3.63 po
- Couple de calage115.0 po
- Couple de démarrage86 po
Détails
- Consommation d'air44.0 pcm
- Vitesse libre190 tr/min
- Puissance maximale1.35 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal95 tr/min
Aperçu
- Ne brûle pas : peut être bloqué ou surchargé pendant de longues périodes sans dommage
- L’absence d’accumulation de chaleur ou d’étincelles rend les moteurs pneumatiques idéaux pour une utilisation dans des applications inflammables ou explosives
- La vanne à quatre voies permet une inversion instantanée du moteur en tournant une vanne
- Le moteur pneumatique en marche augmente l’air, permettant aux moteurs de fonctionner à des températures allant jusqu’à 150°F et à certains moteurs allant jusqu’à 300°F avec de la graisse, du lubrifiant et des joints spéciaux
- Puissance maximale en taille minimale
- Utilise une large gamme de vitesses en utilisant une vanne simple sur votre conduite d’alimentation en air
- Le démarrage à coussin d’air réduit le stress sur votre équipement
- Montage frontal standard à six trous
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation