Motion
9C212
Concentrateur de manchon - Taille 9, 2.5000 po Alésage, Concentrateur de pince de type C, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI02889091
N° MFR9C212
Prix544.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentrateur de manchon - Taille 9, 2.5000 po Alésage, Concentrateur de pince de type C, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI02889091
N° MFR9C212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix544.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.4375 po
  • Code de taille de raccord
    9
  • Distance entre les arbres
    3.0625 à 4.6250 po
  • Bride Diamètre  
    6.3500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    4.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de type de bride de moyeu
    C
  • Matériau du concentrateur
    Fonte haute résistance
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de pince de type C
  • Numéro CUP du fabricant
    698672650229
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    2340 po-lb (manchon en EPDM), 7200 po-lb (manchon en hydraulique)
  • CUP_NON
    698672650229

Aperçu

Description du fabricant
9C X 2-1/2 HUB