Motion
UCP 211 35

IPTCI BEARINGS
UCP 211 35

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-3/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI02889140
N° MFRUCP 211 35
Prix122.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IPTCI BEARINGS
UCP 211 35

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-3/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI02889140
N° MFRUCP 211 35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix122.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    80067564823
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    80067564823

Aperçu

Description du fabricant
UCP211-35 PIL NOIR