Motion
2MM208WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM208WICRDUL

Roulement à billes non monté - Alésage 40 mm, D.E. 80 mm, 1.5750 po de largeur, contact 15.00 , ouvert
N° D’ARTICLE MI02889309
N° MFR2MM208WICRDUL
Prix1,685.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM208WICRDUL

Roulement à billes non monté - Alésage 40 mm, D.E. 80 mm, 1.5750 po de largeur, contact 15.00 , ouvert
N° D’ARTICLE MI02889309
N° MFR2MM208WICRDUL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,685.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Taille de l’alésage
    1.575 po
  • Contact Angle  
    15.00
  • Largeur de la bague intérieure
    0.787 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.5750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    0087796070349

Aperçu

Description du fabricant
2MM208WICRDUL