Motion
CDQ2B25-25DM
Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 25 mm, course de 25 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI02889966
N° MFRCDQ2B25-25DM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 25 mm, course de 25 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI02889966
N° MFRCDQ2B25-25DM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    54.5 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    264 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    344 N
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2B25-25DM CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon