Motion
H311007101
Moteur à l’épreuve de l’eau à usage général (acier inoxydable) - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage face C/sur pied
N° D’ARTICLE MI02891544
N° MFRH311007101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à l’épreuve de l’eau à usage général (acier inoxydable) - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage face C/sur pied
N° D’ARTICLE MI02891544
N° MFRH311007101
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Poids
    130 lb

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
H311007101 3HP FR 182 TC HD
  • Il a été prouvé qu’il fournit 75 % plus de cycles que les autres marques grâce à des tests environnementaux extrêmes
  • Réduit considérablement les coûts de remplacement du moteur et les temps d’arrêt
  • Cadres métriques 80-B5 et 100L
  • IP66