Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice1/8 po
- Hauteur totale1.19 po
- Longueur totale2.85 po
- Largeur totale1.69 po
- Port 1 taille/type1/8 ANPT
- Poids0.51 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.35 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+110 psi, +130 psi, +95 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +110 psi, 0 à +130 psi, 0 à +95 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse H
- Consommation d'énergie du solénoïde10.6 W
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
Aperçu
- Le tube à noyau soudé offre des pressions nominales plus élevées
- Conception fiable et éprouvée avec des débits élevés
- Petites vannes à clapet pour un arrêt serré
- Vaste gamme d’élastomères pour les applications de services spécialisés
- Montable dans n’importe quelle position
- Trous de montage coniques dans le corps standard