Motion
VQ4000-P-03N
SOUS-PLAT, 3/8 PO NPT
N° D’ARTICLE MI02893248
N° MFRVQ4000-P-03N
Prix20.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUS-PLAT, 3/8 PO NPT
N° D’ARTICLE MI02893248
N° MFRVQ4000-P-03N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR VQ4000-P-03N

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon