Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier8.7500 po
- Longueur du boîtier9.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant8M
- Débit maximal tr/minEntrée 1750.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1928 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio1:1
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant662288232018
- Type de sortieArbre plein
Aperçu
- Boîtiers robustes en fonte, alésage de conduite pour un alignement précis des engrenages et des roulements
- Les roulements à billes et à rouleaux coniques disponibles sur le marché offrent une grande capacité de charge suspendue
- Engrenages en alliage d’acier carburé fabriqués selon les normes AGMA pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Les joints d’huile à double lèvre s’ajustent aux arbres de sol en plongée durcis pour un fonctionnement sans fuite