Motion
4625 OLPSW5
Enrouleur de tuyau de prérinçage pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 25 pi, 250 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894116
N° MFR4625 OLPSW5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau de prérinçage pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 25 pi, 250 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894116
N° MFR4625 OLPSW5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    25 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.640 po
  • Hauteur totale
    12.875 po
  • Longueur totale
    12.625 po
  • Largeur totale
    5.375 po
  • Poids
    101.00 lb

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 25 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Type de loquet
    Loquet silencieux
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567002680
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    250 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
4625 OLPSW5 HOSE ASSEMBLIES
  • Les bobines de prérinçage sont conçues pour être utilisées avec des appareils résistants à la corrosion dans les restaurants, les institutions, les maisons et les jardins
  • Les enrouleurs comprennent une vanne de pulvérisation actionnée par levier et un protège-flexible
  • Homologué pour l’eau chaude jusqu’à 210°F
  • Le raccord tournant à 360 degrés (PN : 600248) en option offre un mouvement angulaire de 20° degrés
  • Conception supérieure du ressort de verrouillage - la durée de vie du ressort de verrouillage de torsion dépasse largement celle des ressorts hélicoïdaux conventionnels
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le pivot se déplace sur un arbre traversant offrant un soutien et une résistance inégalés
  • Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décroissance élimine l'enroulement du ressort inverse et le ressort de verrouillage des torsions est pratiquement incassable
  • L’acier à ressort de haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale