Motion
600669-1
Assemblage de tuyau hydraulique double - 50 pi, DI 1/2 po, entrée mâle 1/2 NPTF x sortie mâle 1/2 NPTF, 2000 psi
N° D’ARTICLE MI02894257
N° MFR600669-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau hydraulique double - 50 pi, DI 1/2 po, entrée mâle 1/2 NPTF x sortie mâle 1/2 NPTF, 2000 psi
N° D’ARTICLE MI02894257
N° MFR600669-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Entrée mâle 1/2 NPTF x sortie mâle 1/2 NPTF
  • Extrémité flexible 1
    1/2 NPTF mâle
  • Extrémité flexible 2
    1/2 NPTF mâle
  • Type de tuyau
    Hydraulique
  • Pression de service
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
600669-1 TUYAU