Motion
BA34118 M
Enrouleur de tuyau multi-tailles - Tournevis biseauté, 1/2 NPT double pivot, double capacité de tuyau standard de 1/2 po x 160 pi, 3000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI02894429
N° MFRBA34118 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau multi-tailles - Tournevis biseauté, 1/2 NPT double pivot, double capacité de tuyau standard de 1/2 po x 160 pi, 3000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI02894429
N° MFRBA34118 M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Capacités de taille de tuyau supplémentaires
    1/4 po x 310 pi, 3/8 po x 225 pi, 1/2 po x 160 pi, 3/4 po x 85 pi, 1 po x 50 pi
  • Type de taille pivotante
    1/2 NPT - Double
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur de la bobine
    18 po

Détails

  • Mot-clé de description
    Double pivot 1/2 NPT
  • Mot-clé de description 2
    Double capacité de tuyau standard de 1/2 po x 160 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée de bobine (femme)
    1/2 NPT - Double
  • Sortie de bobine (femme)
    1/2 NPT
  • Identifiant de capacité de flexible standard
    Flexible double 1/2 po / 254 mm
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    Tuyau double de 160 pi

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE DE FLEXIBLE BA34118 M, SANS FLEXIBLE
  • Les enrouleurs de la série 30000 sont conçus pour les applications robustes nécessitant de longues longueurs de tuyau et une grande capacité de stockage
  • La construction unie entièrement boulonnée sans soudure à la fatigue, le pivot à débit complet et le châssis, la bobine et le tambour en acier épais assurent une durée de vie plus longue
  • Les attaches autobloquantes antivibrations de la série 30000 sont idéales pour les applications industrielles ou sur le terrain telles que l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire et les applications de lavage industrielles
  • Remplacement facile du tuyau - le col de cygne peut être facilement retiré pour simplifier l'ajout de longues longueurs de tuyau à l'enrouleur
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Options de moteur - méthode facile pour enrouler de longues longueurs de flexible