Motion
D9400 OLBBW
Enrouleur de flexible de circuit produit non corrosif - 50 psi, rouge, 1 NPT - Entrée femelle, 1 NPT - Sortie femelle
N° D’ARTICLE MI02894496
N° MFRD9400 OLBBW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible de circuit produit non corrosif - 50 psi, rouge, 1 NPT - Entrée femelle, 1 NPT - Sortie femelle
N° D’ARTICLE MI02894496
N° MFRD9400 OLBBW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1-3/8 po
  • Hauteur totale
    26-3/8 po
  • Longueur totale
    26-1/4 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Poids
    28.00 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    150 °F
  • Pression nominale
    50 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
D9400OLBBW ENROULEUR DE FLEXIBLE AIR/EAU SANS FLEXIBLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon