Motion
FD84000 OLP
Dévidoir à livraison de carburant pour carburant à basse pression - conçu pour être utilisé avec tuyau de 1 po x 50 pi, 500 psi, rouge, 1 NPT - entrée femelle, 1 NPT - sortie mâle
N° D’ARTICLE MI02894565
N° MFRFD84000 OLP
Prix1,219.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dévidoir à livraison de carburant pour carburant à basse pression - conçu pour être utilisé avec tuyau de 1 po x 50 pi, 500 psi, rouge, 1 NPT - entrée femelle, 1 NPT - sortie mâle
N° D’ARTICLE MI02894565
N° MFRFD84000 OLP
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
Votre prix1,219.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Hauteur totale
    25.375 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    14.25 po
  • Poids
    42.00 lb

Détails

  • Application
    Carburant/GPL
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567003366
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Carburant basse pression
  • Pression nominale
    500 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1 NPT - Homme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi
  • CUP_NON
    699567003366

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE FD84000 OLP, CARBURANT SANS FLEXIBLE
  • Les enrouleurs de distribution de carburant rétractables à ressort de Reelcraft, équipés de joints compatibles avec le carburant, intègrent des formes métalliques pour assurer la plus grande résistance possible et sont parfaits pour les applications mobiles et à montage permanent
  • Ces enrouleurs robustes sont résistants à la corrosion et conviennent à une large gamme de carburants, y compris le E85, le diesel et l’essence – parfaits pour les camions de service portatifs, les zones de service permanentes ou les zones de travail en usine
  • Mécanisme de verrouillage robuste - Le verrou et le cliquet sont fabriqués en aluminium moulé robuste avec une surface importante pour limiter les risques d’usure prématurée
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Guides de rouleau robustes - Les guides de rouleau en composite UHMW à impact élevé offrent une résistance exceptionnelle à l’usure et à la corrosion
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée