Spécifications
Dimensions
- Longueur4 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.25 po
- Poids39.00 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionEntrée femelle 9/16-18 x sortie femelle 9/16-18
- Code d’harmonisation3917.39.0020
- Extrémité flexible 19/16-18 Femmes
- Extrémité flexible 29/16-18 Femmes
- Type de tuyauSoudure
- Numéro CUP du fabricant699567004691
- Pression de service200 psi