Spécifications
Dimensions
- Longueur2 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.60 po
- Poids0.40 lb
Détails
- Mot-clé de description3/8 NPT Entrée mâle x 3/8 NPT Sortie mâle
- Code d’harmonisation3917.39.0020
- Extrémité flexible 13/8 NPT Homme
- Extrémité flexible 23/8 NPT Homme
- Type de tuyauAir et eau
- Numéro CUP du fabricant699567004608
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567004608
- Pression de service300 psi