Motion
T-1225-04-100T

REELCRAFT IND. INC.
T-1225-04-100T

Enrouleur de tuyau double Safe-T-Grade T pour soudage à l’oxygène et à l’acétylène/mapotage/propane/gaz combustible - avec tuyau de 1/4 po x 100 pi, manivelle, (2) entrée de taille B 9/16 – 18 (M) gauche/droite, (2) sortie de taille B 9/16 – 18 (M) gauche/droite, (2) sortie de taille B 9/16 – 18 (F) gauche/droite
N° D’ARTICLE MI02894968
N° MFRT-1225-04-100T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REELCRAFT IND. INC.
T-1225-04-100T

Enrouleur de tuyau double Safe-T-Grade T pour soudage à l’oxygène et à l’acétylène/mapotage/propane/gaz combustible - avec tuyau de 1/4 po x 100 pi, manivelle, (2) entrée de taille B 9/16 – 18 (M) gauche/droite, (2) sortie de taille B 9/16 – 18 (M) gauche/droite, (2) sortie de taille B 9/16 – 18 (F) gauche/droite
N° D’ARTICLE MI02894968
N° MFRT-1225-04-100T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    100 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.530 po
  • Hauteur totale
    19 po
  • Longueur totale
    16.125 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    avec flexible de 1/4 po x 100 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567005599
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de carburant oxygéné
    Acétylène
  • Pression nominale
    200 psi
  • Entrée du dévidoir
    (2) Taille B 9/16 – 18 (M) G/D
  • Sortie de bobine
    (2) Taille B 9/16 – 18 (M) G/D
  • Sortie du tuyau de soudage
    (2) Taille B 9/16 – 18 (F) G/D

Aperçu

Description du fabricant
T-1225-04-100T BOBINE DE TUYAU AVEC TUYAU
  • Les enrouleurs de série T sont parfaits pour les applications où l'espace, le poids et la flexibilité sont essentiels. Ces enrouleurs sont conçus pour l'enroulement manuel du câble de soudage
  • Polyvalent en fonction, sélectionnez des configurations pour répondre à des besoins spécifiques
  • Roulements surdimensionnés - Arbre robuste avec roulements à rouleaux coniques offrant une grande rigidité et un support de bobine
  • Les enrouleurs de manivelle à gaz pour soudage à double tuyau de série T sont très robustes et idéaux pour les applications les plus exigeantes
  • L'enrouleur de base avec tuyau de qualité T peut être utilisé pour une variété de gaz de soudage tels que le gaz mapp, le gaz propane, le gaz naturel et les gaz combustibles
  • Bobines non conductrices - Les bobines en nylon remplies de verre sont très solides et durables
  • Léger et résistant - une base en aluminium soudée substantielle est utilisée pour supporter le poids de la bobine