Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage18 mm
- Longueur totale de l’accouplement2.5100 po
- Code de taille de raccordL095
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.1 po, 2.11 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Poids0.74 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer
- Type de mâchoireDroit
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Capacité de couple561 po
- CUP_NON685144466266