Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale7.9 po
- Facteur de service1.75
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple4.008 pi-lb
- Poids13 lb
Détails
- DemandesPompe à circulation d'eau chaude
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/12 HP, 4P, 48Y
- Mot-clé de description1/12 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.50 A
- Efficacité de la pleine charge37.8 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382002992
- Courant maximal admissible2.5 A
- ModèleS055PLG7638011B
- Catégorie de moteurMoteur pompe de circulation d'eau chaude
- Puissance du moteur1/12 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageSupport
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéAuto-alignement
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382002992