Motion
3615
Moteur souffleur/ventilateur - 1/6 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 48 châssis, logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI02897824
N° MFR3615
Prix213.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/6 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 48 châssis, logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI02897824
N° MFR3615

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix213.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    8.43 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    10.91 pi-lb
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Demandes
    Ventilateurs avec ceinture, ventilateurs
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/6 HP, 4P, 48
  • Mot-clé de description
    1/6 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.60 / 1.70–1.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    58.6 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382063177
  • Courant maximal admissible
    1.7 à 1.8 A, 3.6 A
  • Modèle
    SA55KDW5478022B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Socle
  • Classe de conception NEMA
    O
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382063177

Aperçu

Description du fabricant
1/6 HP, 1725 tr/min, 3615,115/208-230 V, 48